曜日別特売
TNC-150 ノンクロム研磨剤 TRUSCO 48928801

ノンクロム研磨剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48928801品番TNC-150
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。

用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151砥粒酸化アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48928801
2021-02-17
用途: アルミの研磨時
建設業・工事業

車やバイクのアルミパーツの鏡面仕上げに使っています
使い易く鏡面になります

対象商品 : 48928801
2021-03-29
用途: アルミ材の鏡面加工
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ材の最終仕上げに使用。
布バフにて赤棒、白棒、ノンクロム研磨材の順番で仕上げると鏡面まで可能です。量に対し高価なのが欠点かと思います。

対象商品 : 48928801
2017-07-23
用途: アルミ研磨
運輸・通信業

自分が使用している研磨剤が少し光沢が出るような気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする