TRUSCO
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容
常時開・緑地(白文字)
常時開・青地(白文字)
常時開・赤地(白文字)
常時閉・青地(白文字)
常時閉・赤地(白文字)
開・青地(白文字)
開・赤地(白文字)
閉・青地(白文字)
閉・赤地(白文字)
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48929824
品番
T855-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途
工場・建物の配管バルブに。
表示内容
常時開・緑地(白文字)
寸法(縦×横)(mm)
50×50
厚さ(mm)
2
質量(g)
24
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5602
材質
エコユニボード
取付方式
4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。