曜日別特売
T855-25 バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO 48929912

バルブ開閉表示板(丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容常時閉・緑地(白文字)
寸法(mm)Φ30
内容量1組(5枚)注文コード48929912品番T855-25
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。

用途工場・建物の配管バルブに。表示内容常時閉・緑地(白文字)厚さ(mm)2質量(g)19寸法(mm)Φ30仕様両面表示トラスコ品番415-5645材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)30×30
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929894
2020-03-26
用途: 表示
サービス業

サイズを確認しないで手配
ちょっと小さすぎた
次回はサイズ確認して手配します。

対象商品 : 48929937
2017-02-20
用途: 下水道施設の弁の開閉表示
三菱化工機株式会社建設業・工事業

見えやすくて使いやすいです。
今後も継続して使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48929867
2016-10-01
用途: バルブへの取付
シー・エフエンジニアリング株式会社建設業・工事業

コンパクトで邪魔にならず、開閉が見やすくいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする