曜日別特売
T855-49 バルブ開閉表示板(縦長) TRUSCO 48930016

バルブ開閉表示板(縦長)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容常時閉・青地(白文字)
内容量1組(5枚)注文コード48930016品番T855-49
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。

用途工場・建物の配管バルブに。表示内容常時閉・青地(白文字)寸法(縦×横)(mm)80×40厚さ(mm)2仕様両面表示質量(g)30トラスコ品番415-5670材質再生ポリプロピレン取付方式4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930007
2014-11-14
用途: バルブ開閉の確認

大きさ、目立ち方、価格、視認性も満足してます。
また、リピートします
以前、他社で、大きさも半分、値段も半分を購入しましたが、見栄えも悪く視認性も悪いので全て交換しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする