曜日別特売
T857-09 バルブ開閉表示板(アルミ) TRUSCO 48930043

バルブ開閉表示板(アルミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容常時開・青地(白文字)
トラスコ品番415-5751
内容量1組注文コード48930043品番T857-09
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

裏返しになっても確認できる両面表示です。

用途工場・建物の配管バルブに。表示内容常時開・青地(白文字)仕様両面表示トラスコ品番415-5751材質アルミ厚さ(mm)1.5質量(g)51取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする