TRUSCO
取付用ボールチェーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(5本)
1組(5本)
1組(50本)
材質
ステンレス
真鍮
ステンレス
トラスコ品番
415-5998
374-7522
374-7531
415-5963
415-5971
415-5980
415-5998
415-6005
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
48930244
品番
T860-07
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
材質
ステンレス
外径×全長(mm)
2.3×300
質量(g/組)
16
トラスコ品番
415-5998
質量(g)
16