※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
バルブ開閉表示板取付金具 丸リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
48930314
品番
T860-28
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
材質
鉄製、ユニクロメッキ
トラスコ品番
415-6056
質量(g)
10
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.8