TRUSCO
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
閉・緑地(白文字)
開・青地(白文字)
開・赤地(白文字)
開・緑地(白文字)
閉・青地(白文字)
閉・赤地(白文字)
閉・緑地(白文字)
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48930454
品番
T854-65
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途
工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)
4
穴数
1
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5416
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
2
色
緑
質量(g)
19
取付方式
札
寸法(縦×横)(mm)
50×50
表示内容
閉・緑地(白文字)