TRUSCO
ミドルローラー万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
1本
1袋(10本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48930734
品番
TPR-13M-7-10
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
402-7205
サイズ
ミドル
質量(g)
615
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M