曜日別特売
TPR-15S4SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930822

TPR-15S4SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930822
TPR-15S4SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930822

スモールローラーセット万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1セット注文コード48930822品番TPR-15S4SET
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)4トラスコ品番402-7230セット内容ローラー(TPR-15S-4)、ハンドル(TRF-S)全長(mm)105サイズスモール質量(g)153種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする