曜日別特売
TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987

 

TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987
TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987
TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987
TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987
TNM-1100 布マスカー TRUSCO 48930987

布マスカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上幅(mm)40
幅(mm)1100
内容量1巻注文コード48930987品番TNM-1100
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)

用途建築外壁塗装用。ブラウン幅(mm)1100質量(g)360トラスコ品番409-7793仕上幅(mm)40仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.01長さ(m)25テープ幅(mm)16表面処理コロナ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930987
2025-12-15
用途: エアコンクリーニング
サービス業

緑のテープが剥がれやすい機種の時に、こちらを利用してます

対象商品 : 48930987
2020-09-26
用途: 塗装作業
建設業・工事業

色分けしてあるので550なのか300なのかすぐわかるのでいいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする