※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パイク溶接保護具 袖付前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
402-7043
402-7035
402-7043
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48931285
品番
PYR-SMK-LL
参考基準価格(税別)
¥76,610
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途
溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン
溶接工
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
トラスコ品番
402-7043
種別
前掛け
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1250