曜日別特売
CSL-B 充電式小型LEDサーチライト TRUSCO 48931513

充電式小型LEDサーチライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード48931513品番CSL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。

電源ニッケル水素電池(日本製・付属)全長(mm)159付属品ストラップトラスコ品番408-7020ブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)140外径(Φmm)45全光束(Lm)50使用電球LED充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931547
2019-11-09
用途: 夜間の散歩の照明
その他業種

細身なので握りやすく、照度も大変明るく遠くまで照らせるので、夜間の散歩に便利です。

対象商品 : 48931547
2016-06-07
用途: 看護師の夜間見廻り及び緊急時
医療・福祉・介護関連業

乾電池式ではなくコンセントに差しっ放しなので、電池切れや充電不足もないので「いざ」という時に役立つと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする