曜日別特売
TLFH-C 防災面用替レンズ TRUSCO 48931976

TLFH-C 防災面用替レンズ TRUSCO 48931976
TLFH-C 防災面用替レンズ TRUSCO 48931976
TLFH-C 防災面用替レンズ TRUSCO 48931976

防災面用替レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48931976品番TLFH-C
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防災面用替レンズです。
ポリカーボネート製です。
耐衝撃性に優れています。

紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番415-4321適合本体BM-KC質量(g)107レンズ色クリアレンズ濃度-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする