曜日別特売
DPM-110-M 品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO 48932091

DPM-110-M 品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO 48932091
DPM-110-M 品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO 48932091
DPM-110-M 品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO 48932091

品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1ダース(12双)注文コード48932091品番DPM-110-M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

綿100%で吸汗性に優れた商品です。
立体的な縫製でフィット感を高めます。

用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。サイズMホワイト全長(cm)21手のひらまわり(cm)16中指長(cm)8.5質量(g)195トラスコ品番396-9738材質綿100%厚さ(mm)0.4入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする