曜日別特売

Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)0.315
定格電圧(V)250AC
内容量1袋(10個)注文コード48932093品番3720315000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類基板用ヒューズ遮断電流(A)35本体長さ(mm)-本体外径(Φmm)8.5本体幅(mm)-定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315リード線取付方式表面実装仕様高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T)材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル溶断速度T本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする