曜日別特売
TAC-112 安心クッション(平型) TRUSCO 48933866

 

TAC-112 安心クッション(平型) TRUSCO 48933866
TAC-112 安心クッション(平型) TRUSCO 48933866

安心クッション(平型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード48933866品番TAC-112
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。ブラック幅(mm)55長さ(m)0.89厚さ(mm)8質量(g)90トラスコ品番415-7389材質ニトリルゴム(NBR)形状平型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933866
2022-05-09
用途: 車のエアロ延長

今までは発泡ゴム系の物を使っていたが、こちらの物は表面がサラリとしているので、汚れや埃が入り込まず耐久性もありそうです。
商品の梱包もしっかりして良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする