Wieland
Wieland 基板用端子台 8213 Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934008
品番
25.350.3253.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンタクト数
2
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
8213 S
端子種別
はんだ
定格電流(A)
15
行数
1
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート