※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
安心クッション(L字型) メタルカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
24
18
24
厚さ(mm)
6
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48934033
品番
T10AC-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,330
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
415-6820
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
メタルシルバー
質量(g)
550
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)