曜日別特売
C1351N-SS フード一体型クリーンウェア ミドリ安全 48934104

フード一体型クリーンウェア

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード48934104品番C1351N-SS
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

フード付のクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。ネイビーサイズSS仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用トラスコ品番825-8939質量(g)290規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠股下(cm)64ウエスト(cm)62-73着丈(cm)142.5アズワン品番65-1326-44適応胸囲(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933903
2022-01-24
用途: 粉が舞いやすい作業室
茶来まつさか株式会社

粉が舞いやすい作業でもウエアーを着ることで粉塵の侵入を防止でき快適に作業できる。
ただ、作業服に重ね着する場合は2ランク上のサイズを選んだ方が無難!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする