TRUSCO
安心クッション(L字型) クリア
(1件のレビュー)
内容量
1袋(10本)
1本
1袋(10本)
幅(mm)
24
24
18
厚さ(mm)
6
6
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48934173
品番
T10CG-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
色
クリア
幅(mm)
24
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
6
質量(g)
2200
トラスコ品番
415-6803
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
商品説明動画
安心クッション(L字型) クリア
参考になった