T10CG-02 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO 48934182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10CG-02 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO 48934182
T10CG-02 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO 48934182
T10CG-02 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO 48934182
T10CG-02 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO 48934182

安心クッション(L字型) クリア

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
幅(mm)18
厚さ(mm)4
内容量1袋(10本)注文コード48934182品番T10CG-02
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。クリア幅(mm)18長さ(m)0.9厚さ(mm)4質量(g)1100トラスコ品番415-6790材質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品説明動画

安心クッション(L字型) クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48934812
2017-09-01
用途: 家具のコーナーのカバー
サービス業

取付用両面テープの接着力が弱いので改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする