T30AC-80 安心クッション(コーナー) TRUSCO 48934365

 

T30AC-80 安心クッション(コーナー) TRUSCO 48934365
T30AC-80 安心クッション(コーナー) TRUSCO 48934365
T30AC-80 安心クッション(コーナー) TRUSCO 48934365
T30AC-80 安心クッション(コーナー) TRUSCO 48934365

安心クッション(コーナー)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30個)
ブラック
厚さ(mm)4
内容量1袋(30個)注文コード48934365品番T30AC-80
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。ブラック厚さ(mm)4高さ(mm)15縦(mm)37横(mm)37質量(g)90トラスコ品番415-7087材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 机に利用
建設業・工事業

フロア内で通路上にある机の角に体をぶつける人が多く購入しました。思ったより硬いのですがぶつかってもクッションがつぶれないので良かったです

2024-10-28
用途: 棚の角にとりつけ
卸売・小売業

たまに棚の角に頭をぶつけるスタッフがいた為、これでぶつけても痛くない!!と安心しています。
目立つ色のチョイスも検討しましたが、棚の色になじむ色も展開していてとても良いと思います。

対象商品 : 48934584
2021-10-27
用途: カドの保護
製造業

クッションもある程度の硬さもあり、満足です。両面テープも付属しているので、すぐ設置できていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48934602
2021-04-08
用途: 小壁の角保護
建設業・工事業

カーポートの風よけパネルの角の保護に利用しました。カーポートが黒だったので、あまり目立たないよう同じブラックを購入しました。ホームセンターですとダークブラウンしかなかったので、助かりました。両面テープの粘着性も申し分なく大変良い商品を購入しました。

対象商品 : 48934575
2020-09-27
用途: 凸部の危険防止に

どこでも売っていますが、すぐに届くのはモノタロウさんだけでした。
普通に使えます。両面テープが付いているので便利です。

対象商品 : 48934575
2019-07-29
用途: 棚の角に設置
不動産業

良く頭をブツケル箇所に取り付けました。
適度な柔らかさで、頭をぶつけても全く痛くない感じで満足です。
手で触ってみてもポニョポニョしていて気持ちいい感触。

対象商品 : 48934532
2019-07-10
用途: 機械の安全
製造業

大きくて弾力性もあり、安心して使えました。両面テープの接着も抜群です。

対象商品 : 48934733
2018-07-22
用途: コーナー部での安全対策
教育・研究機関

コーナー部での安全対策用に入手しました.クッションもしっかりしており,角部に取り付けることで安全性が高まったように思います.ただ,単純な形状なのですが,単価が高いように思います.このため,★4つとしました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする