曜日別特売
TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 48934471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション(L字型) メタルカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)24
厚さ(mm)6
内容量1本注文コード48934471品番TAC-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番415-6609材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6メタルシルバー質量(g)55長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48934471TAC-10421602667TAC-104TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667安心クッション(L字型) メタルカラーTRUSCO1本
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする