※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
安心クッション(L字型) クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1袋(10本)
幅(mm)
24
24
18
厚さ(mm)
6
6
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48934812
品番
TCG-01
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
色
クリア
幅(mm)
24
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
6
質量(g)
220
トラスコ品番
415-6587
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
商品説明動画
安心クッション(L字型) クリア
参考になった