曜日別特売
TECC-50B エッジクッションテープ コーナー用 TRUSCO 48934961

 

TECC-50B エッジクッションテープ コーナー用 TRUSCO 48934961
TECC-50B エッジクッションテープ コーナー用 TRUSCO 48934961

エッジクッションテープ コーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1袋注文コード48934961品番TECC-50B
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

用途作業台や、事務机などの角に。ブルー材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系厚さ(mm)2トラスコ品番415-5289幅(mm)50質量(g)10長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする