TCRY コーンリング TRUSCO 48935083

TCRY コーンリング TRUSCO 48935083
TCRY コーンリング TRUSCO 48935083

コーンリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1袋(2個)注文コード48935083品番TCRY
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)10縦(mm)86横(mm)114トラスコ品番414-7251径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265226
2022-03-25
用途: 常設用
その他業種

コーンとチェーンをひっかけてつかってますがサイズもぴったりで使いやすいです。

2021-01-10
用途: 駐車場に
不動産業

無断駐車が多かったのでこちらを購入し、ポールに取り付けました。

対象商品 : 48935083
2016-12-19
用途: 私有地の端で活躍中。
サービス業

流石にピタリとはまりチェーンも繋ぎやすいので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする