曜日別特売
TR-GM50-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935485

TR-GM50-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935485
TR-GM50-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935485
TR-GM50-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935485

耐震・防振・防音Gマット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4枚)
寸法(mm)50×50
内容量1個(4枚)注文コード48935485品番TR-GM50-TM
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
透明寸法(mm)50×50厚さ(mm)5均等荷重(kg)100(4枚で)質量(g/袋)65トラスコ品番423-4324種別耐震マット材質ウレタンエラストマー長さ(mm)50幅(mm)50質量(g)65
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935424
2018-10-18
用途: ナビゲーションの固定
サービス業

性能は十分過ぎ、良い製品です。ちょいと厚みが過ぎた。

2が参考にしています
対象商品 : 48935442
2016-12-08
用途: 作品で使用するモーターの振動を抑える
投稿Boxサービス業

コストパフォーマンスが他社の比べてよくなかった為。

1が参考にしています
対象商品 : 48935442
2014-09-24
用途: 防音、防振

100円ショップでサイズが3種類あり、吃驚しました。
メーカーは大阪にあります。
何故こんなに違うのか、戸惑っております。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする