ミドリ安全
防寒テクニカルウォーム手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
色
グレー
グレー
ネイビー
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48935522
品番
CR-3500-GY L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テフロン加工が水をはじきます。
用途
寒冷地での作業。
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
26
トラスコ品番
825-8783
厚さ(mm)
20
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21