用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
ハネ径(cm)45羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付トラスコ品番408-7101種別組立式質量(kg)10.2タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)150/185首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール材質(羽根)AS樹脂使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)