TRUSCO
窓用強弱両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
テープ幅(mm)
15
15
50
テープ長さ(m)
30
15
30
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48935765
品番
ACMT-1530
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途
窓への掲示物の貼り付けなどに。
色
クリア
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
1面:ウレタン系弱粘着剤、2面:アクリル系強粘着剤
主な用途
窓用
トラスコ品番
405-5454
質量(g)
190
粘着力(N/25mm)
1面:3.3、2面:25
粘着タイプ
強弱両面
主なワーク
大面材、パーツ