TKC-1200BS サクションブラシ TRUSCO 48935941

TKC-1200BS サクションブラシ TRUSCO 48935941
TKC-1200BS サクションブラシ TRUSCO 48935941
TKC-1200BS サクションブラシ TRUSCO 48935941

サクションブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48935941品番TKC-1200BS
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。

用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ハウスクリーニング

リピートして10年近く 使っている。
ブラシが擦り切れたり、反り返ったりしてくるので交換する
使っているうちに 三角形状の部分が割れることがある
ストックしてあった未使用のものにも割れがあった(怒)
割れがおこると ブラシが固定されている箇所が取れてしまう

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、商品改善を検討いたします。

対象商品 : 48935941
2017-04-15
用途: 掃除機の、アタッチメントに。
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで、こうにゅうした、1点。普通に、使える。

対象商品 : 48935941
2016-05-17
用途: ルームクリーニング
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

今までのものと交換しましたが使い勝手が良い

2015-03-12
用途: 空調ダクトの清掃
新日本メンテック

家庭用掃除機のパイプ(口元)より太いので、変換の継手が欲しいです。今回は水道用の25×20のTSソケットをガスで炙って作りました

MonotaROからの回答

こちらの商品は「TKC-1200業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ」の専用部品となっております。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 48935941
2014-07-16
用途: 細かいそうじに

実は私は三角ブラシを多用します!どの様な角にも入るからですそして何にでも使えて、
詰まらないからです!だから毛付きが良い分です!だから本当は三角で有ってほしかったのと静電で有ってほしかった!
だから少々高いとなる分です

対象商品 : 48935941
2014-09-20
用途: 車の掃除

使用が簡単で良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする