TRP-100 ドラム缶用内袋 TRUSCO 48936447

 

TRP-100 ドラム缶用内袋 TRUSCO 48936447
TRP-100 ドラム缶用内袋 TRUSCO 48936447

ドラム缶用内袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)100
寸法(横×縦)(mm)740×840
内容量1袋(5枚)注文コード48936447品番TRP-100
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

容量(L)100透明厚さ(mm)0.1トラスコ品番415-4096材質ポリエチレン(PE)質量(g)572入数(枚)5寸法(横×縦)(mm)740×840質量(g/枚)114.4質量(g/袋)572
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37326064
2021-04-12
用途: 産業廃棄物処理
建設業・工事業

厚みもあり丈夫でよかったです。また購入いたします。

対象商品 : 37326064
2018-03-03
用途: 果汁の詰め替え用に使用
製造業

強度も大きさも丁度良かったです。ただ一枚当たりの単価がやはり高額。もう少し大きいロットで割安設定を作って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 37326064
2014-05-07
用途: 糊受けドラム用の保護
フジモリ産業株式会社

厚み・寸法共に問題なくしようしています。
しかしながら価格が高い!!継続購入したいので定期購入に入れていただきたい。

対象商品 : 37326064
2014-07-06
用途: ドラム缶に水を入れて一時保管するため

もう少し厚みがあれば安心できると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする