曜日別特売
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666

 

TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666
TNHB-GN ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCO 48936666

ネイルハンドブラシ グリーン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48936666品番TNHB-GN
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。

用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。グリーントラスコ品番419-9961材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン長さ(mm)100幅(mm)38質量(g)95繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936666
2024-02-12
用途: 丸いのより
自動車・二輪車・自転車関連業

コレより丸い型のほうが使いやすいなかあとおもいました

対象商品 : 48936666
2023-04-23
用途: 手指、爪を洗う
建設業・工事業

手の平などは毛先の長い方、爪の中は毛先の短い方で洗います。毛先が長いネイルブラシで爪の中を洗うと飛び散り回りを汚しますが短いので飛び散りにくい。持ちやすく良い商品です。

2023-04-05
用途: 整備
その他業種

今のところ、この商品が最強 サイズ的にも使いやすいしリピ確定です。

対象商品 : 48936666
2022-06-12
用途: 自動車メンテナンス時
その他業種

これは良い商品です
リピート確定ですね。
爪の汚れもよく取れる。

対象商品 : 48936666
2021-03-04
用途: クルマいじりの後に
運輸・通信業

今までは、ハンドソープと歯ブラシを使って手を洗っていました。
この商品を見つけて試しに買ってみましたけど、爪の間までキレイに洗えたので
とても満足しています。

対象商品 : 48936666
2020-09-08
用途: 作業場の手洗い
製造業

いろんな種類を使いましたが一番使いやすいとおもいます。

対象商品 : 48936666
2021-07-25
用途: 草木の殺虫剤や殺菌剤散布後の手洗いに使用中。
その他業種

あるメーカーの爪ブラシを購入して使用していたら、樹脂製のところから割れが発生して、接着剤で固定しても次から次と割れて使用できなくなった。数個購入していたが、全て割れてしまった。
そこで、今回ネイルハンドブラシグリーンを購入した次第です。今回のハンドブラッシは素材がよいので、購入した次第です。

対象商品 : 48936666
2017-11-09
用途: 爪や指の指紋に入ってしまった汚れの洗浄
FLEXible自動車・二輪車・自転車関連業

短いブラシはとても良いです 長いブラシは自動車屋の手には弱すぎです 長いブラシが短いブラシ位の長さなら満足に付けました  例えば[S][M][L]のように長さを選べれば理想的です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする