TRUSCO
結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
414-9874
注文コード
48937436
品番
THC-1
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途
電線やケーブルの固定や結束に。
縦(mm)
15.0
横(mm)
10.0
高さ(mm)
7.0
適合バンド幅(mm)
~5.1
ねじ穴(Φmm)
3.5
質量(g/袋)
50
トラスコ品番
414-9874
材質
ナイロン66
質量(g)
50
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用