(1件のレビュー)内容量1袋(10個)仕様グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●パネル穴直径:20mm●材質:ポリプロピレン, 熱可塑性樹脂●色:黒●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:CLIXX●最大パネル厚さ:3.5mm●WISKA CLIXX Grommets - Simply clip in, insert, done!. WISKA CLIXX cable grommets allow easy cable entry as they feature a pierce-able membrane, while also providing strain relief. CLIXX is clipped into a M16, M20 or M25 hole (without thread) from the outside, the sealing lip and snap fit guarantee reliable sealing. You can then pass the cable through the membrane, and you have an IP66 cable entry! CLIXX is suitable for applications where space is limited, visual appearance is important and flexibility is required. For example in lighting, building services, engineering, switch gear construction and solar energy. Features and Benefits. Space saving due to flat design Clips into hole from the outside without any thread Assemble and install quickly Simple one hand only assembly, no tools or locknuts required Can be used as a seal without a cable installed Flexible sealing lip and secure latching provide reliable sealing, IP66/67 For wall thickness from 0.8 - 3.5 mm UV resistant Strain relief to EN 50 262 Typ A注文コード48937526品番CLIXX M20/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516販売価格(税別)