TNCV370 ネジ止めケーブルタイ TRUSCO 48937585

 

TNCV370 ネジ止めケーブルタイ TRUSCO 48937585
TNCV370 ネジ止めケーブルタイ TRUSCO 48937585

ネジ止めケーブルタイ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅×長さ(mm)4.8×370.0
最大結束径(Φmm)102
内容量1袋(100本)注文コード48937585品番TNCV370
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。

用途電線やケーブルの固定や結束に。幅×長さ(mm)4.8×370.0最大結束径(Φmm)102トラスコ品番414-9955材質ナイロン66質量(g)200規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)216使用場所屋内使用ねじ穴(Φmm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48937542
2023-08-21
用途: 可動部のハーネスの固定

ネジ止め部が付いているので便利だが、普通の結束バンドに比べて高すぎる。
モノタロウブランドでもう少し安い商品を作って貰いたい。

対象商品 : 48937542
2022-04-16
用途: ハーネスの固定に便利

ハーネスを束ねて束ねた部分で固定するのに大変便利です。

対象商品 : 48937567
2016-07-11
用途: 仮設配線の固定に便利

仮設現場の配線固定にケーブルタイを直接ネジで固定出来るのでとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする