TRUSCO
マルチフック 角フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48937673
品番
BH-FK
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途
角材等に吊るす場合等に
色
グリーン
材質
ナイロン66
トラスコ品番
408-9600
質量(g)
6
破断荷重(kg)
50
フック径(mm)
30
連続耐荷重(kg)
10