SGW-L 梱包宅配袋 TRUSCO 48938032

 

SGW-L 梱包宅配袋 TRUSCO 48938032
SGW-L 梱包宅配袋 TRUSCO 48938032
SGW-L 梱包宅配袋 TRUSCO 48938032

梱包宅配袋

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マチ(mm)110
幅(mm)320
長さ(mm)400
内容量1パック(25枚)注文コード48938032品番SGW-L
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。トラスコ品番414-6581幅(mm)320質量(kg)1.3長さ(mm)400材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙無地表示内容無地マチ(mm)110
注意
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938032
2025-12-11
用途: 梱包用
製造業

白なのが綺麗なのと程よい厚みがあり、光沢がややあり上品で、シールもあるから使いやすい。

2024-09-25
用途: 宅配用
個人のお客様

別でテープを貼る必要もなく職場で重宝しております。

対象商品 : 48938041
2023-06-16
用途: 経費書類の郵送
日進化成株式会社卸売・小売業

書類やファイルを発送する為に購入。来月より使用予定。良ければ毎度購入予定。

対象商品 : 48938032
2022-06-02
用途: 主に大量の資料を送るとき
株式会社MRTサービス業

このサイズはなかなかないので重宝しています。結構頑丈です。

対象商品 : 48938032
2020-03-22
用途: 商品の発送等
卸売・小売業

光沢もありしっかりしていて、良かったです。
ワンサイズしたのものも購入しようと思います。

対象商品 : 48938032
2019-12-17
用途: カレンダーの発送

今まで取引先等にカレンダーだけを送るのに苦労してましたが
これを見つけて助かりました。

対象商品 : 48938032
2017-12-09
用途: ゆうパックでの小口製品の発送用に使用
製造業

一般的な配送会社で販売されている宅配袋よりも価格は手頃ですし、当方で使用するには丈夫さも申し分ありませんので満足しております。

対象商品 : 48938041
2018-07-17
用途: 書類の発送
建設業・工事業

しっかりした作りで、使い勝手もよく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする