ミドリ安全
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
LL
4L
5L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48938234
品番
M6507-UE-LL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9555
種別
コート
質量(kg)
1
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
アズワン品番
65-1320-53
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。