※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
175
195
175
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48938435
品番
MB-126H M1 M
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)
用途
液体飛沫からの防御に。
材質
アクリル(シールド)
質量(g)
175
トラスコ品番
821-9575
厚さ(mm)
2
レンズ色
クリア
レンズサイズ(mm)
H110×W300