ミドリ安全
品質管理用手袋(指先コート) 10双入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
S
SS
全長(cm)
22.5
22.5
23.5
21.5
20.5
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48938514
品番
MCG501N-L
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途
電子部品や精密機械組立作業
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
トラスコ品番
821-9582
材質
ナイロン
質量(g)
220
入数(双)
10
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
19
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。