曜日別特売
MCG501N-LL 品質管理用手袋(指先コート) 10双入 ミドリ安全 48938523

品質管理用手袋(指先コート) 10双入

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1袋(10双)注文コード48938523品番MCG501N-LL
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。

用途電子部品や精密機械組立作業ホワイトサイズLL全長(cm)23.5トラスコ品番821-9583材質ナイロン質量(g)230入数(双)10中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート手のひらまわり(cm)19.4
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938532
2023-12-07
用途: 樹脂ボトルの印刷加工
有限会社日野広陵工場製造業

発汗性もよく使いやすいです。グリップもよく改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする