曜日別特売
TWR-2-GR ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938723

TWR-2-GR ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938723
TWR-2-GR ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938723
TWR-2-GR ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938723

ツールワゴンロイヤル

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)887
キミドリ
奥行(mm)361
間口(mm)654
内容量1台注文コード48938723品番TWR-2-GR
参考基準価格(税別)¥32,190販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。

段数3最大積載量(kg)80材質(本体)スチール製メラミン焼付塗装引出しなし高さ(mm)887奥行(mm)361間口(mm)654キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)合成ゴムキミドリ仕様組立式トラスコ品番414-6085質量(kg)11.6ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする