曜日別特売
TWR-4-W ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938775

TWR-4-W ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938775
TWR-4-W ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938775
TWR-4-W ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938775

ツールワゴンロイヤル

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
高さ(mm)833
ホワイト
奥行(mm)320
間口(mm)586
内容量1台注文コード48938775品番TWR-4-W
参考基準価格(税別)¥28,480販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。

段数3最大積載量(kg)80材質(本体)スチール製メラミン焼付塗装引出しなし高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)合成ゴムホワイト仕様組立式トラスコ品番414-6255質量(kg)9.4ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする