TWR-221-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938827

TWR-221-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938827
TWR-221-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938827
TWR-221-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938827

ツールワゴンロイヤル

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
高さ(mm)887
スカイブルー
奥行(mm)361
間口(mm)654
内容量1台注文コード48938827品番TWR-221-SB
参考基準価格(税別)¥31,710販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)887奥行(mm)361間口(mm)654キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)合成ゴムスカイブルー仕様組立式トラスコ品番414-6034質量(kg)11.4トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70棚板調整ピッチ(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする