曜日別特売
FAW-963U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 48939344

 

FAW-963U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 48939344
FAW-963U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 48939344
FAW-963U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 48939344
FAW-963U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 48939344

ファルコンワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)880
段数3
ホワイト
奥行(mm)400
内容量1台注文コード48939344品番FAW-963U-W
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
段数3最大積載量(kg)200材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンホワイト仕様組立式トラスコ品番416-4687質量(kg)17.1ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする