TRUSCO
ファルコンワゴン 仕切用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48939475
品番
FAW-75ST-YG
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
トラスコ品番
416-4318
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
50750×500
間口(mm)
750