曜日別特売
MPH-15N-BK-23.0 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N ミドリ安全 48939512

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード48939512品番MPH-15N-BK-23.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。

用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場サイズ(cm)23ブラック足幅EEEトラスコ品番825-8703形状ローカット質量(g)700種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする