曜日別特売
MPS-135 29.0 防寒作業靴 MPS-135 ミドリ安全 48939747

防寒作業靴 MPS-135

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード48939747品番MPS-135 29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,400

靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途寒冷地での作業サイズ(cm)29足幅EEEトラスコ品番825-8725形状ハイカット質量(g)970規格JSAA A種認定機能防寒・屈曲・保温アズワン品番64-8061-67耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※冬季限定発売商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48939722
2018-02-25
用途: 腰痛や足の歪み対策
飛鳥整体院サービス業

兎に角 軽い! 足の甲で縛るのではなくて、足首で締める点で優れている。
外反母趾を防止する為に購入しました。
踵に足を合わせて、足首で締めると、足の指先のストレスを軽減できるので、
色々な足の病気を(腰痛も含め)防止できるのだと考えます。
一般の
病人向けに、足先の防護を外した更に軽いバージョンが有ればもっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする